1-170-08-2-2

ERGO™ Engineering Limas triangulares de tres caras - Corte bastardo/segundo/fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:1-170-08-2-2
Rubix:798210177000
EAN:7311518003722
brand logo

Resumen técnico

Formatriangular
Longitud200 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1-170-08-2-2


Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para desbarbar y limar esquinas y orificios, moldes y superficies huecas. Los bordes planos y cónicos son adecuados para superficies planas. Forma: triángulo equilátero, punta cónica. Corte doble. Cortes: 1 = bastardo, 2 = semi-fino, 3 = fino.

Cualidades

Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico|Mango cómodo de dos componentes que proporciona un agarre excelente|Las superficies ahusadas son especialmente adecuadas para el limado en superficies planas

Información técnica


Atributos
Peso neto218 g
Formatriangular
Longitud200 mm
Mangocon
Tipo de cortesegunda
Sección15.5 mm
10,51 € Sin IVA
/ unidad
12,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días