Referencias

Gates:1600 XXH 300
Rubix:935416030081
fabricante:927754084
EAN:5412571264357
brand logo

Resumen técnico

Perfilxxh
Longitud primitiva160 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1600 XXH 300


Las correas dentadas síncronas clásicas Gates® PowerGrip® ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos de mínima potencia (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de gran exigencia (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

•La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida a flexión y gran resistencia a la elongación
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes
La cubierta de nylon en los dientes proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil

Aplicaciones

máquinas de oficina;máquinas herramienta;equipos de franqueo;máquinas de coser;máquinas expendedoras;agricultura;equipos motorizados para exterior;procesamiento de alimentos;climatización;campos petrolíferos;madera;papel;arena y grava

Información técnica


Atributos
Perfilxxh
Longitud primitiva160 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso31.75 mm
Materialcloropreno (núcleo);fibra de vidrio (cordón de tracción);nailon (cubierta textil);neopreno (cuerpo)
Número de dientes128
Altura15.2 mm
Longitud primitiva (mm)4064 mm
592,07 € Sin IVA
/ unidad
716,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días