Referencias
Optibelt:1400 D14M 85
Rubix:798860622000
fabricante:1974655
EAN:4014486151374


Resumen técnico
| Perfil | d14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1400 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
Detalles de producto : 1400 D14M 85
Las correas dentadas optibelt OMEGA D tienen dientes semicirculares particularmente resistentes al cizallamiento. La geometría de los dientes y la composición de las correas aseguran una distribución uniforme de la carga y un engranaje optimizado de los dientes en las poleas dentadas. Las correas HTD®D también están disponibles en doble dentado. Las correas planas dentadas optibelt OMEGA D se utilizan principalmente para transmisiones muy exigidas, en particular con regímenes bajos y pares de arranque elevados.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1400 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1035,00 € Sin IVA
/ unidad
1252,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días