TP GT2 1040 8MGT 50

Twin Power

Ver información técnica

Referencias

Gates:TP GT2 1040 8MGT 50
Rubix:935713351081
fabricante:923250035
EAN:5414465083549
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt2
Longitud primitiva1040 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP GT2 1040 8MGT 50


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. La correa Twin Power GT2 tiene el doble de potencia de transferencia que las correas Twin Power HTD. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Información técnica


Atributos
Perfil8mgt2
Longitud primitiva1040 mm
Anchura de correa50 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes130
299,14 € Sin IVA
/ unidad
361,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días