Referencias
Gates:HTD 264 8M 20
Rubix:935703320081
fabricante:929340898
EAN:5412571283679



Documentos
Detalles de producto : HTD 264 8M 20
Correa síncrona de caucho con perfil de diente HTD. Los cables de tracción proporcionan la resistencia requerida, pero al mismo tiempo son extremadamente flexibles y resistentes al estiramiento. Los dientes especiales redondeados mejoran la distribución de la carga y permiten una mayor carga. Económica en su uso. La lubricación y el retensado como consecuencia del alargamiento y desgaste son innecesarios.
Cualidades
• Larga vida útil y funcionamiento sin problemas.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 264 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 33 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € Sin IVA
/ unidad
10,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días