168 3M 15

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:168 3M 15
Rubix:798354702000
fabricante:1590398
EAN:4014486039313
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva168 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 168 3M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Perfil3m
Longitud primitiva168 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes56
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,34 Sin IVA
/ unidad
7,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días