Referencias
Gates:PCV 14MGT 2800 20
Rubix:798521143000
fabricante:923904200
EAN:5414465492815




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2800 20
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en el sector que cumple la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza patented Carbon Fibre tensile cords para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del backside. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, tendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,44 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,94 € Sin IVA
/ unidad
671,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días