PCV 14MGT 4410 125

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 4410 125
Rubix:798521099000
fabricante:923908315
EAN:5414465494734
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva4410 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 4410 125


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de fibra de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción patentados de fibra de carbono para aumentar la capacidad de potencia, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir también el uso por la parte posterior. Cuando se combina con piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto4,309 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva4410 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes315
5228,63 € Sin IVA
/ unidad
6326,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días