PC2 14MGT 3136 90

Correa síncrona

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PC2 14MGT 3136 90
Rubix:936093137081
fabricante:927509325
EAN:5412571233131
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Longitud primitiva3136 mm
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PC2 14MGT 3136 90


Poly Chain® GT2 ha sido diseñada para un rendimiento óptimo también en accionamientos de alto par y baja velocidad en cualquier aplicación industrial. Esta correa ligera presenta unas capacidades de potencia incrementadas de hasta un 40% respecto a las construcciones anteriores (Poly Chain® GT), manteniendo al mismo tiempo la misma larga vida útil. Poly Chain® GT2 opera en poleas Poly Chain® GT. Su construcción se basa en un diseño innovador y de última generación. El cuerpo y los dientes de la correa están fabricados con un compuesto único de poliuretano, lo que hace que la correa sea resistente y prácticamente inmune a la abrasión y al ataque químico. Las correas Poly Chain® GT2 constituyen una excelente alternativa a las cadenas de rodillos, ya que no requieren retensado ni lubricación. Ahorro de espacio, reducción de peso y ahorro económico: los accionamientos Poly Chain® GT2 ofrecen una vida útil larga y fiable.

Cualidades

Los dientes y el cuerpo están hechos de un compuesto de poliuretano ligero, formulado especialmente para la adhesión a los cordones y al tejido. Este poliuretano formulado de manera única hace que la correa sea resistente y prácticamente inmune a la abrasión y a los productos químicos
Los cordones de tracción de aramida proporcionan una capacidad de transmisión de potencia extraordinaria
La resistencia a la fatiga por flexión de la aramida es excepcional, y su alta resistencia al impacto soporta golpes y cargas de choque
El tejido que cubre los dientes es altamente resistente al aceite, a los productos químicos, a los contaminantes, a la corrosión y a la abrasión. Es excepcionalmente duradero y permanece totalmente operativo en temperaturas extremas desde -54°C hasta +85°C
El recubrimiento textil reduce la fricción con la polea, minimizando así el aumento de temperatura

Aplicaciones

Aplicación industrial

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Longitud primitiva3136 mm
Anchura de correa90 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes224
2773,82 € Sin IVA
/ unidad
3356,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días