Referencias
Gates:GT3 849 3MGT 6
Rubix:798377265000
fabricante:940053327
EAN:5414465316265


Resumen técnico
| Perfil | 3mgt3 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 849 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
Detalles de producto : GT3 849 3MGT 6
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt3 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 849 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 283 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días