Referencias
Gates:PCV 14MGT 3360 20
Rubix:798521123000
fabricante:923904240
EAN:5414465492891


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3360 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 14MGT 3360 20
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de funda patentada y conductora de electricidad estática canaliza de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA FUERZA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA FUERZA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,526 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 3360 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 240 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,09 € Sin IVA
/ unidad
791,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días