1420 5M 25

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:1420 5M 25
Rubix:798353560000
fabricante:1809956
EAN:4014486048797
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m
Longitud primitiva1420 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1420 5M 25


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva1420 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes284
27,00 € Sin IVA
/ unidad
32,67 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días