CHALECO T-S EXECUTIVE WARSAW AMARILLO/NEGRO
PORTWEST CHALECO DE SEGURIDAD WARSAW C476 HV AMARILLO/NEGRO
Ver información técnicaReferencias
Portwest:C476YBRS
Rubix:798967477000
fabricante:C476YBRS
EAN:5036108283477

Detalles de producto : CHALECO T-S EXECUTIVE WARSAW AMARILLO/NEGRO
Este chaleco ejecutivo bicolor cuenta con prácticos bolsillos, un porta-ID, D-ring y bucle para radio. Está disponible en una gama de combinaciones de colores contrastantes para satisfacer la creciente demanda en el lugar de trabajo. Características Contrastes en los paneles para protección contra la suciedad Doble porta-ID que permite colocar la tarjeta ID tanto en horizontal como en vertical Bolsillos en el pecho Dos bolsillos parche 2 bolsillos laterales D-ring para llaves y tarjetas ID Cierre frontal con cremallera Bandas reflectantes para una mejor visibilidad 7 bolsillos de almacenamiento Bucle para sujetar un radio Porta tarjetas de identificación para mantener la tarjeta ID visible Bolsillo para teléfono y bolígrafos Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados Certificado CE Embalaje apto para venta al por menor Tejido exterior : 100% poliéster, tejido de punto de urdimbre 124g
This two-tone option in our executive vest range features several practical pockets, a dual ID holder, d-ring and a radio loop. It is available in a range of contrasting colour combinations to suit the increasing demand in the workplace.
Contrast panels for protection against dirt
Contrast panels for protection against dirt
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € Sin IVA
/ unidad
10,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días