BOTA T-50 B0873A BE-FREE TOP S3 SRC

PORTWEST B0873 Zapatos

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B0873-CWA-50
Rubix:799197531000
fabricante:CA-B0873-CWA 50
EAN:8054633490402
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato50
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-50 B0873A BE-FREE TOP S3 SRC



Los zapatos de seguridad Be-Free cuentan con una auténtica suela antifatiga de gran flexibilidad gracias a la tecnología AirTech + tpu-Skin. Una exclusiva tecnología Base Protection que reduce el grosor de la suela a 0,2 mm para aumentar el grosor de la capa de confort AirTech.
Esto hace que el zapato sea más suave y flexible, ayudando a distribuir y absorber el peso del cuerpo en toda la suela. La puntera protectora SlimCap es una de las más ligeras del mercado. Reducida a 6,5 mm, es antimagnética y termoaislante.
Dispone de una banda protectora preformada para reducir el riesgo de desprendimiento, presión y lesiones por encima de los dedos. El forro de tejido técnico 3D SmellStop ofrece la máxima transpirabilidad con tratamiento antibacteriano para una reducción permanente del olor. La amortiguación de Lycra reduce la presión en la zona superior del talón y mejora el confort en todo el pie.

Cualidades

Este calzado de alta seguridad proporciona una buena sujeción del tobillo y una protección adicional contra los impactos.

Aplicaciones

Los zapatos de alta seguridad Be-Free B0873 de Base Protection cumplen la norma EN20345 S3 SRC y están diseñados para su uso en exteriores y en entornos difíciles.
Funcionales y cómodos, están 100% libres de metal: suela ultraflexible, inserto reflectante y acolchado de Lycra.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato50
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeablesi
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Color secundariogris
Tipo de cierreatar
77,10 Sin IVA
/ unidad
93,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

50