BOTA T-40 68318 UVEX 1 G2 S1 FO SR ANCHO 11
ZAPATO DE SEGURIDAD UVEX 1 G2 68318 ESD HG S1 W11
Ver información técnicaReferencias
Uvex:6831840
Rubix:799201446000
EAN:4031101926261

Detalles de producto : BOTA T-40 68318 UVEX 1 G2 S1 FO SR ANCHO 11
Características generales Calzado de seguridad S1 especialmente ligero Adecuado para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren en la humectación del barniz Características de confort Excepcional comodidad de uso gracias a una horma más ancha de nuevo desarrollo y materiales transpirables optimizados para el clima
construcción de la caña prácticamente sin costuras, fabricada con material microvelour de alta tecnología para evitar puntos de presión, perforado Plantilla de confort antiestática intercambiable con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y el antepié, así como buenas propiedades de sujeción del arco plantar
propiedades de soporte del arco Lengüeta y cuello de tejido suavemente acolchados Las tallas 35 a 40 se fabrican en horma de mujer Características de protección Nueva tecnología de suela uvex i-PUREnrj con excelentes propiedades de amortiguación en el antepié y el talón,
buen retorno de la energía de carrera (rebote) en toda la entresuela y estabilidad óptima gracias a la espuma del talón Cumple la especificación ESD con una resistencia a las fugas eléctricas inferior a 35 megaohmios Nueva puntera protectora uvex xenova® más ancha y 100% libre de metal - compacta, anatómica, con buena estabilidad lateral y térmicamente no conductora, para más espacio para los dedos y un ajuste óptimo
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microvellón |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,08 € Sin IVA
/ unidad
115,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40