ZAPATO T-42 STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20084 42
Rubix:798544800000
fabricante:RE20084 42
EAN:8033546101506





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-42 STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR
El zapato de trabajo Stinger combina robustez y comodidad en un diseño moderno. El corte en Putek Hexagon, hidrófugo y resistente a la abrasión, ofrece protección duradera y transpirabilidad. La puntera Fibertoe garantiza seguridad durante toda la jornada, mientras que la plantilla antiperforación ultraligera protege contra perforaciones sin afectar la comodidad. La suela de EVA + banda de rodadura de caucho azul proporcionan un excelente agarre y un toque de estilo. Totalmente libre de metal, es un calzado ideal para quienes necesitan un alto nivel de rendimiento.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42