Referencias
Portwest:2852BKRM
Rubix:798662382000
EAN:5036108262281

Detalles de producto : 2852 NEGRA BATA ESTANDAR M
Este versátil abrigo cuenta con una tapeta oculta, dos bolsillos inferiores de parche y un único bolsillo en el pecho.
Cualidades
- Tejido de sarga resistente y duradero con excelente retención del tinte- Tachuelas ocultas en la parte delantera para facilitar el acceso- 3 bolsillos para un amplio almacenamiento- Dos bolsillos inferiores de parche
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 245 g/m² |
| Material | 65% polyester, 35% cotton |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,25 € Sin IVA
/ unidad
18,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días