BATA T-L 259001 BLANCO M/L

259001/BATA AUTOMÁTICOS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:259001-07-L
Rubix:798486521000
fabricante:259001-07-L
brand logo

Resumen técnico

Colorblanco
Tamañol
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BATA T-L 259001 BLANCO M/L


DETALLESCierre central con automáticos, oculto con tapeta
Puños de canalé

Un bolsillo:
1 bolsillo interior de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
259001.BATA AUTOMÁTICOS BLANCO L

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Tamañol
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Gramaje190 g/m²
Materialsarga. 65% poliéster - 35% alg
29,31 Sin IVA
/ unidad
35,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño