Referencias
Capro Safety:2049_30721
Rubix:798915983000

Detalles de producto : BATA UNISEX T-S BLANCO ESD M/L CIERRE BOTON METALICO
Bata 3/4 con cierre de botones metálicos ocultos con tapeta, puños elasticos canalé blanco, cuello con solapa y tres bolsillos parche. Tejido Antiestático 513 plana de 130 grs, 70% poliéster, 28% algodón, 2% antiestático. Color blanco.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 130 g/m² |
| Material | 70% poliéster - 28% algodón - 2% antiestático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,48 € Sin IVA
/ unidad
30,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
