Referencias
Velilla:700P-07-50
Rubix:798334743000
fabricante:700P-07-50

Detalles de producto : BATA T-50 700P BLANCO M/L
DETALLESCierre central con botones
Cinturón en la espalda
Tallaje unisex
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
Cinturón en la espalda
Tallaje unisex
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
700P.BATA BLANCO 50
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 175 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,44 € Sin IVA
/ unidad
33,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Tamaño
50
