PORTAHTA RADIAL VDI IZDA B2 50X32 MM
PortaPunta de broca radial VDI izquierda B2
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:32850007, 9325700007
Rubix:799281257000
fabricante:4317784732628
EAN:4317784732628
Detalles de producto : PORTAHTA RADIAL VDI IZDA B2 50X32 MM
Forma B2 a la izquierda
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: portaherramientas radial a la izquierda, corto. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.
Aplicación: para el mecanizado exterior.
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: portaherramientas radial a la izquierda, corto. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.
Aplicación: para el mecanizado exterior.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,48 € Sin IVA
/ unidad
203,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días