PORTAHTA RADIAL VDI IZDA B4 30X20 MM BOCA ABAJO

PortaPunta de broca radial VDI izquierda B4 boca abajo

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:32890001, 9325900001
Rubix:799281391000
fabricante:4317784732581
EAN:4317784732581
brand logo

Detalles de producto : PORTAHTA RADIAL VDI IZDA B4 30X20 MM BOCA ABAJO


Forma B4 a la izquierda sobre cabeza

Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.

Otros modelos a petición.

Características: portaherramientas radial a la izquierda, boca abajo, corto. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.

Aplicación: para el mecanizado exterior.

Información técnica


Atributos
102,93 Sin IVA
/ unidad
124,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días