PORTAHTAS AXIAL VDI DCHA C4 50X32 MM BOCA ABAJO

PortaPunta de brocas axial VDI derecha C4 boca abajo

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:32930007, 9326300007
Rubix:799282001000
fabricante:4317784732444
EAN:4317784732444
brand logo

Detalles de producto : PORTAHTAS AXIAL VDI DCHA C4 50X32 MM BOCA ABAJO


Forma C4 a la izquierda sobre cabeza

Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.

Otros modelos a petición.

Características: portaherramientas axial a la izquierda, boca abajo. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.

Aplicación: para el mecanizado exterior.

Información técnica


Atributos
201,83 € Sin IVA
/ unidad
244,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días