PORTAHTA CONTRACCION DIN69871 VASTAGO SK40 14,0X80 MM

PortaPunta de broca contraccion DIN69871 vastago SK40

Ver información técnica
Referencias
Haimer:40.440.14
Rubix:799288715000
EAN:4034221019769
brand logo

Detalles de producto : PORTAHTA CONTRACCION DIN69871 VASTAGO SK40 14,0X80 MM


Portaherramientas de contracción, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD/B, SK 40

Características: equilibrado con precisión. De acero resistente al calor. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión y calidad garantizada a través de controles 100% dobles. Equilibrado de precisión con tornillos oscilantes. Adecuado para herramientas HSS y de metal duro.

Tolerancia del cono: AT3
Tolerancia de vástago: h6
Templado: 54 –2 HRC

Aplicación: adecuado para aparatos de contracción por inducción, contacto y aire caliente.

Volumen de suministro: portaherramientas de amarre de contracción térmica con tornillo de ajuste de longitud.

* Sin tornillo de ajuste, sin rosca para tornillos oscilantes, con ranuras en la perforación de sujeción para el suministro de refrigerante.
Nota: sin tornillo de ajuste, sin rosca para tornillos oscilantes, con ranuras en la perforación de sujeción para alimentación de refrigerante.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,25 Sin IVA
/ unidad
215,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días