PORTAHTA CONTRACCION DIN69871 VASTAGO SK50 25,0X100 MM
PortaPunta de broca contracion DIN69871 vastago SK50
Ver información técnicaReferencias
Haimer:50.440.25
Rubix:799288674000
EAN:4034221023742
Detalles de producto : PORTAHTA CONTRACCION DIN69871 VASTAGO SK50 25,0X100 MM
Portaherramientas de contracción, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD/B, SK 50
Características: equilibrado con precisión. De acero resistente al calor. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión y calidad garantizada a través de controles 100% dobles. Equilibrado de precisión con tornillos oscilantes. Adecuado para herramientas HSS y de metal duro.
Tolerancia del cono: AT3
Tolerancia de vástago: h6
Templado: 54 –2 HRC
Aplicación: adecuado para aparatos de contracción por inducción, contacto y aire caliente.
Volumen de suministro: portaherramientas de amarre de contracción térmica con tornillo de ajuste de longitud.
* Sin tornillo de ajuste, sin rosca para tornillos oscilantes, con ranuras en la perforación de sujeción para el suministro de refrigerante.
Características: equilibrado con precisión. De acero resistente al calor. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión y calidad garantizada a través de controles 100% dobles. Equilibrado de precisión con tornillos oscilantes. Adecuado para herramientas HSS y de metal duro.
Tolerancia del cono: AT3
Tolerancia de vástago: h6
Templado: 54 –2 HRC
Aplicación: adecuado para aparatos de contracción por inducción, contacto y aire caliente.
Volumen de suministro: portaherramientas de amarre de contracción térmica con tornillo de ajuste de longitud.
* Sin tornillo de ajuste, sin rosca para tornillos oscilantes, con ranuras en la perforación de sujeción para el suministro de refrigerante.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,28 € Sin IVA
/ unidad
359,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días