PORTAHTA CONTRACCION DIN69871 VASTAGO SK50 18,0X80 MM

PortaPunta de broca contracion DIN69871 vastago SK50

Ver información técnica
Referencias
Haimer:50.440.18
Rubix:799288682000
EAN:4034221023728
brand logo

Detalles de producto : PORTAHTA CONTRACCION DIN69871 VASTAGO SK50 18,0X80 MM


Portaherramientas de contracción, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD/B, SK 50

Características: equilibrado con precisión. De acero resistente al calor. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión y calidad garantizada a través de controles 100% dobles. Equilibrado de precisión con tornillos oscilantes. Adecuado para herramientas HSS y de metal duro.

Tolerancia del cono: AT3
Tolerancia de vástago: h6
Templado: 54 –2 HRC

Aplicación: adecuado para aparatos de contracción por inducción, contacto y aire caliente.

Volumen de suministro: portaherramientas de amarre de contracción térmica con tornillo de ajuste de longitud.

* Sin tornillo de ajuste, sin rosca para tornillos oscilantes, con ranuras en la perforación de sujeción para el suministro de refrigerante.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,28 Sin IVA
/ unidad
359,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días