PORTAPINZAS WELDON 20 MM ER20X160

Portapinzas Weldon

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30430040, 9310650040
Rubix:799281638000
fabricante:4317784749862
EAN:4317784749862
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS WELDON 20 MM ER20X160


Portapinzas, TIPO ER Mini

Características: para pinzas e sujeción conforme a DIN 6499 (ER). Con superficie lateral de sujeción y diseño extremadamente delgado.

Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para trabajos de fresado y perforación en lugares de difícil acceso.

Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción (minituerca).

Información técnica


Atributos
110,75 Sin IVA
/ unidad
134,01 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días