Referencias
Fortis Tools:30370004, 9310500004
Rubix:799281654000
fabricante:4317784756082
EAN:4317784756082
Detalles de producto : PORTAPINZAS DIN69871ADB SK50 ER16 A100
Portapinzas tipo ER, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD/B, SK 50, calidad de equilibrado G6.3 12000 rpm
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para mecanizados de alta velocidad y procesos de arranque de viruta exigentes. Mayor rendimiento de corte gracias a las mayores velocidades, avances y el aumento de profundidad de corte. La marcha suave gracias a la geometría de baja vibración y, por tanto, mejores acabados superficiales, cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para mecanizados de alta velocidad y procesos de arranque de viruta exigentes. Mayor rendimiento de corte gracias a las mayores velocidades, avances y el aumento de profundidad de corte. La marcha suave gracias a la geometría de baja vibración y, por tanto, mejores acabados superficiales, cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,73 € Sin IVA
/ unidad
141,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días