PORTAPINZAS JISB6339ADB A100 BT50- ER40
Mandril de pinza ER para sujeción para herramienta giratoria Fortis Tools
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31030058, 9313100058
Rubix:799281611000
fabricante:4317784722193
EAN:4317784722193
Detalles de producto : PORTAPINZAS JISB6339ADB A100 BT50- ER40
Portapinzas tipo ER, BT 50
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER).
Volumen de suministro: portapinzas completo con mandril de sujeción.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER).
Volumen de suministro: portapinzas completo con mandril de sujeción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,18 € Sin IVA
/ unidad
173,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días