PORTAPINZAS JISB6339ADB A100 BT40- ER40

Portapinzas JISB6339ADB A60 BT40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31030031, 9313100031
Rubix:799282282000
fabricante:4317784722285
EAN:4317784722285
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS JISB6339ADB A100 BT40- ER40


Portapinzas tipo ER, BT 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER).

Volumen de suministro: portapinzas completo con mandril de sujeción.

Información técnica


Atributos
87,52 Sin IVA
/ unidad
105,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días