PORTAHTA CONTRACCION DIN69863A A63 18,0X95 MM

PortaPunta de broca contraccion DIN69863A A63

Ver información técnica
Referencias
Haimer:A63.140.18
Rubix:799288825000
EAN:4034221020949
brand logo
brand logo

Detalles de producto : PORTAHTA CONTRACCION DIN69863A A63 18,0X95 MM


Portaherramientas de contracción, ISO 12164 (DIN 69893), forma A, HSK 63

Características: equilibrado con precisión. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión y calidad garantizada a través de controles 100% dobles. Más preciso que DIN. De acero resistente al calor. Posibilidad de equilibrado de precisión con tornillos oscilantes. Para herramientas HSS y de metal duro.

Tolerancia de vástago: h6
Templado: 54 –2 HRC

Aplicación: adecuado para aparatos de contracción por inducción, contacto y aire caliente.

Volumen de suministro:mandril de sujeción de contracción térmica con tornillo de ajuste de longitud, sin tubo de refrigerante.
Nota: sin tornillo de ajuste, sin rosca para tornillos oscilantes, con ranuras en la perforación de sujeción para alimentación de refrigerante.

Información técnica


Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
204,70 Sin IVA
/ unidad
247,69 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días