PORTA-HTA TORNO EXT. 95 GRADOS PWLNL 2020 06
Portaherramientas de torneado exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:832791
Rubix:799195129000
EAN:3660338054129



Documentos
Detalles de producto : PORTA-HTA TORNO EXT. 95 GRADOS PWLNL 2020 06
Portaherramientas de torneado exterior 95° PWLNR/L
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 125 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 20 mm |
| Tipo de montaje | left |
| Tipo de fijación de punta de herramienta | pwlnl 2020 06 |
| Longitud de cabezal | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,43 € Sin IVA
/ unidad
134,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días