PORTA-HTA TORNO EXT. 93 GRADOS MDJNL 2020 15
Portaherramientas de torneado exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:832811
Rubix:799195141000
EAN:3660338053993



Documentos
Detalles de producto : PORTA-HTA TORNO EXT. 93 GRADOS MDJNL 2020 15
Portaherramientas de torneado exterior 93° MDJNR/L
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 125 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 20 mm |
| Tipo de montaje | left |
| Tipo de fijación de punta de herramienta | mdjnl 2020 15 |
| Longitud de cabezal | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,17 € Sin IVA
/ unidad
133,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días