PORTA-HTA TORNO EXT. 93 GRADOS SVJBR 2020 16
Portaherramientas de torneado exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:832799
Rubix:799195135000
EAN:3660338054051



Documentos
Detalles de producto : PORTA-HTA TORNO EXT. 93 GRADOS SVJBR 2020 16
Portaherramientas de torneado exterior 93° - SVJBR/L
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 125 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 20 mm |
| Tipo de montaje | right |
| Tipo de fijación de punta de herramienta | svjbr 2020 16 |
| Longitud de cabezal | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,95 € Sin IVA
/ unidad
163,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días