Referencias
Fortis Tools:30250076, 9310200076
Rubix:799280317000
fabricante:4317784757010
EAN:4317784757010
Detalles de producto : PORTAFRESAS 25,00 MM A120 DIN69871ADB SK40
Alojamiento de herramienta ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK50, FORTIS
Características: de acero cementado aleado con orificio central de suministro de refrigerante y una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm². Con una profundidad de temple de al menos 0,5 mm.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,4 µm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.
Volumen de suministro: portaherramientas con tornillo de apriete.
Características: de acero cementado aleado con orificio central de suministro de refrigerante y una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm². Con una profundidad de temple de al menos 0,5 mm.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,4 µm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.
Volumen de suministro: portaherramientas con tornillo de apriete.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,85 € Sin IVA
/ unidad
125,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días