PORTAFRESAS 32X110 MM DIN69893A KKB HSK-A63

Portafresas DIN69893A KKB HSK-A63

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31250028, 9314350028
Rubix:799280370000
fabricante:4317784754095
EAN:4317784754095
brand logo

Detalles de producto : PORTAFRESAS 32X110 MM DIN69893A KKB HSK-A63


Portaherramientas sistema Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), forma A, HSK 63

Características: con alimentación de refrigerante interior. De acero cementado especial para componentes sometidos a grandes esfuerzos con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 950 N/ mm².

Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.

Volumen de suministro: portaherramientas con tornillo de sujeción, sin tubo de refrigerante.

Información técnica


Atributos
151,23 Sin IVA
/ unidad
182,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días