Referencias
Fortis Tools:30270019, 9310250019
Rubix:799280363000
fabricante:4317784756914
EAN:4317784756914
Detalles de producto : PORTAFRESAS 18X63 MM DIN69871 SK40 KKS
Portaherramientas , sistema Weldon , con ranuras de canal de refrigeración
Características: De aleación de acero cementado, con orificio de refrigerante central y ranuras de canal de refrigeración laterales, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Aplicación: Para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.
Volumen de suministro: Portaherramientas con tornillo de sujeción.
Características: De aleación de acero cementado, con orificio de refrigerante central y ranuras de canal de refrigeración laterales, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Aplicación: Para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.
Volumen de suministro: Portaherramientas con tornillo de sujeción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,31 € Sin IVA
/ unidad
82,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días