CONO PORTAFRESAS 40,00 MM CORTO COMBI SK50

Cono portafresas combinado corto SK50

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30510040, 9311050040
Rubix:799281166000
fabricante:4317784756495
EAN:4317784756495
brand logo

Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS 40,00 MM CORTO COMBI SK50


Cono portafresas combinado, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD, SK 50

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para sujetar fresas cilíndricas frontales DIN 841 y DIN 1880, así como fresas frontales cónicas DIN 842 y cabezales portacuchillas DIN 1830.

Volumen de suministro: cono portafresas con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y taco de corredera para muelle de ajuste.

Información técnica


Atributos
97,98 Sin IVA
/ unidad
118,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días