CONO PORTAFRESAS COMBI DIN69893A HSK-A63 16X60 MM

Cono portafresas combinado DIN69893A HSK-A63

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31290001, 9314950001
Rubix:799281749000
fabricante:4317784753883
EAN:4317784753883
brand logo

Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS COMBI DIN69893A HSK-A63 16X60 MM


Cono portafresas combinado

Características: equilibrado con precisión. De acero cementado especial para componentes de alta exigencia con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 950 N/ mm².

Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para sujetar fresas cilíndricas frontales DIN 841 y DIN 1880, así como fresas frontales cónicas DIN 842 y cabezales portacuchillas DIN 1830.

Volumen de suministro: cono portafresas - combinado completo con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y muelle de ajuste.

Información técnica


Atributos
133,98 Sin IVA
/ unidad
162,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días