PORTAFRESAS 25,00 MM DIN2080 SK50

Portafresas DIN2080 SK50

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30935025, 9312605025
Rubix:799280277000
fabricante:4317784722919
EAN:4317784722919
brand logo

Detalles de producto : PORTAFRESAS 25,00 MM DIN2080 SK50


Portaherramientas sistema Weldon, SK 50

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535 HB.

Volumen de suministro: portaherramientas con superficie de arrastre con tornillo tensor montado, a partir de Ø 25 mm con dos tornillos tensores.

Información técnica


Atributos
90,16 Sin IVA
/ unidad
109,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días