DIN 464-M10-25 TORNILLOS MOLETEADOS

Tornillo estriado alto de acero

Ver información técnica

Referencias

Ganter:DIN 464-M10-25
Rubix:798586039000
fabricante:DIN 464-M10-25
EAN:4045525254145
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Material/acabadoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 464-M10-25 TORNILLOS MOLETEADOS


Los tornillos estriados DIN 464 se fabrican a partir de barras macizas redondas. A diferencia de la hoja de la norma oficial, normalmente se realizan con la rosca hasta la cabeza y sin ranura de alivio al final de la rosca. La hoja de la norma oficial también contempla las medidas M1 / M1,2 / M1,6 / M2 y M2,5.

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero
Diámetro10 mm
6,27 € Sin IVA
/ unidad
7,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud