Referencias
Gates:3M615 POLYFLEX
Rubix:798759599000
fabricante:89010615
EAN:5412571037852
Detalles de producto : 3M615
Esta correa estrecha y muy resistente, con un ancho superior nominal de 3 mm a 11 mm, transmite más potencia y alcanza altas relaciones de velocidad. PolyFlex® es adecuada para transmisiones muy compactas con poleas muy pequeñas y altas velocidades de rotación. PolyFlex® funciona perfectamente en equipos y máquinas-herramienta que deben operar con potencia y rapidez en un espacio reducido, como fresadoras, accionamientos de torno, maquinaria para la carpintería y la metalurgia, periféricos informáticos, pequeños ventiladores, etc.
Cualidades
• Libertad de diseño y ahorro de espacio que no son posibles con las construcciones convencionales de correas de caucho.
• Requiere menos retensado y, por tanto, menores costes de mantenimiento.
• Larga vida útil en transmisiones compactas.
• Resistente a temperaturas de -54°C a + 5°C.
• Requiere menos retensado y, por tanto, menores costes de mantenimiento.
• Larga vida útil en transmisiones compactas.
• Resistente a temperaturas de -54°C a + 5°C.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3m |
|---|---|
| Longitud interior | 615 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,04 € Sin IVA
/ unidad
19,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h

