5M 825

PolyFlex 5M

Ver información técnica

Referencias

Gates:5M825 POLYFLEX
Rubix:939082050081
fabricante:89020825
EAN:5412571038330
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m
Longitud interior825 mm

Detalles de producto : 5M 825


Esta correa estrecha y muy resistente, con una anchura superior nominal de 3 mm a 11 mm, transfiere más potencia y alcanza altas relaciones de velocidad. PolyFlex® es adecuada para transmisiones muy compactas con poleas muy pequeñas y altas velocidades de rotación. PolyFlex® funciona perfectamente en máquinas y máquinas-herramienta que deben trabajar con potencia y rapidez en un espacio reducido, como en fresadoras, accionamientos de tornos, maquinaria para trabajar la madera y el metal, periféricos informáticos, pequeños ventiladores, etc.

Cualidades

• Design freedom and space savings that are not feasible with conventional rubber belt constructions.
• Requires less post-tensioning and therefore lower maintenance costs.
• Long service life on compact drives.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud interior825 mm
26,32 € Sin IVA
/ unidad
31,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días