PCV 14MGT 3500 68

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3500 68
Rubix:798521116000
fabricante:923906250
EAN:5414465493782
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 3500 68


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Los cinturones de transmisión de potencia antiestáticos son una necesidad en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. El cinturón Poly Chain® Carbon™ Volt® es el único en el mercado que proporciona una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil del cinturón. Su construcción patentada de chaqueta conductora transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que lo convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cuerdas de tracción patentadas de fibra de carbono para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, permitiendo además el uso del lado posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,858 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes250
2303,21 € Sin IVA
/ unidad
2786,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días