Referencias
Optibelt:216 3M 9
Rubix:799045599000
fabricante:216 3M 977TD
EAN:4014486039931




Detalles de producto : HTD 216 3M 9
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 216 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 72 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,48 € Sin IVA
/ unidad
5,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
