PCV 14MGT 2240 37

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2240 37
Rubix:798521182000
fabricante:923905160
EAN:5414465493263
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2240 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2240 37


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La Poly Chain® Carbon™ Volt® belt es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción de chaqueta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al mismo tiempo que permite el uso del lado posterior. Cuando se combine con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,648 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2240 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes160
845,53 € Sin IVA
/ unidad
1023,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días