Referencias
Gates:PCV 8MGT 3280 36
Rubix:798521007000
fabricante:923902410
EAN:5414465491917


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3280 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 3280 36
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir también el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,547 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 3280 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 410 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,63 € Sin IVA
/ unidad
692,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días