GTX 1264 8MX 40

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnica
Referencias
Gates:GTX 1264 8MX 40
Rubix:798491992000
fabricante:932750311
EAN:5414465940606
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mx
Longitud primitiva1264 mm
Anchura de correa40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GTX 1264 8MX 40


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil8mx
Longitud primitiva1264 mm
Anchura de correa40 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes158
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,64 Sin IVA
/ unidad
166,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días