339 3M 6

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:339 3M 6
Rubix:798878164000
fabricante:1914552
EAN:4014486041040
brand logo

Resumen técnico

Perfil3m
Longitud primitiva339 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 339 3M 6


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud primitiva339 mm
Anchura de correa6 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes113
3,87 € Sin IVA
/ unidad
4,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días