Referencias
Gates:PCV 8MGT 2240 12
Rubix:798521041000
fabricante:923900280
EAN:5414465489907


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2240 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 2240 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de fibra de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores patentados de fibra de carbono para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso de la cara posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,125 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 2240 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,25 € Sin IVA
/ unidad
172,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días